プログレード パンナイフ サヤ付
鋭い刃付けで軽く切れる
アップハンドルで最後まで切りやすい
サヤ付きで収納・持ち運びに便利
キャンプ等でも大活躍
仕様●パンナイフ 刃渡り:205mm●全長:355mm●重量:145g●材質●▼刀身:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼●▼柄:熱可塑性エラストマー●▼サヤ:ポリプロピレン
アズワン品番67-9247-62
内容量1個
鋭い刃付けで軽く切れる
アップハンドルで最後まで切りやすい
サヤ付きで収納・持ち運びに便利
キャンプ等でも大活躍