ブレードガード マグネットタイプ

ブレードガード マグネットタイプ - 関孫六ブレードガード マグネットタイプ - 関孫六ブレードガード マグネットタイプ - 関孫六ブレードガード マグネットタイプ - 関孫六ブレードガード マグネットタイプ - 関孫六ブレードガード マグネットタイプ - 関孫六ブレードガード マグネットタイプ - 関孫六ブレードガード マグネットタイプ - 関孫六

包丁の持ち運びに便利。
シンプルですっきりとした見た目の包丁の持ち運びに便利なブレードガード。
マグネットにより刃体のホールド力も高く、安全性を高めるため外側にスライドロックを設けたダブルロック構造。
日本製。

材質
本体/ポリプロピレン(耐熱温度80℃) マグネット/ゴム磁石
色
ブラック
質量(g)
100
サイズ(mm)
(収納可能な包丁)刃渡り/200まで 刃幅/28~50まで 板厚/2.5まで、約213×70×8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77426837AP0600
¥2,500
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする