よこやま
三徳包丁170mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79576196
EJH-1500
刀身:ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス
三徳包丁:全長約285(刃渡り約170)
約135
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79576248
ETO-300
刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン+ナイロン
三徳包丁:全長約295(刃渡り約170)
約110
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください