よこやま
三徳包丁170mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン+ナイロン
注文コード
79576248
品番
ETO-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン+ナイロン
寸法(mm)
三徳包丁:全長約295(刃渡り約170)
質量(g)
約110