ののじ
ののじ ピザハサミ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81861048
品番
CPS-01BKa
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸高のL型構造なのでスペースができ、ハンドルがピザに触れにくいです。
用途
刃が外せるので、洗いやすくて衛生的です。
TGK品番
1-0966-2701
材質
【刃部】ステンレス【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱100℃)
全長(mm)
183
注意
※洗浄機対応