曜日別特売

携帯用お食事ハサミ 麺・切って!!

携帯用お食事ハサミ 麺・切って!! - 豊栄

麺類を食べやすくカットできます。

用途
分解出来るから洗浄もラクラク。
TGK品番
1-0591-1101
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼【ハンドル部】ポリプロピレン樹脂(耐熱90℃)
全長(mm)
155
内容量
1個
注意
※携帯するのに便利なケース付です
※洗浄機対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951689SUM-1600
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする