曜日別特売
SUM-1600 携帯用お食事ハサミ 麺・切って!! 豊栄 81951689

携帯用お食事ハサミ 麺・切って!!

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951689
品番
SUM-1600
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

麺類を食べやすくカットできます。

用途
分解出来るから洗浄もラクラク。
TGK品番
1-0591-1101
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼【ハンドル部】ポリプロピレン樹脂(耐熱90℃)
全長(mm)
155
注意
※携帯するのに便利なケース付です
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする