曜日別特売
- 万能包丁 楽 TH-78 トッププロダクツ 86502976

- 万能包丁 楽 TH-78 トッププロダクツ 86502976
- 万能包丁 楽 TH-78 トッププロダクツ 86502976
- 万能包丁 楽 TH-78 トッププロダクツ 86502976
- 万能包丁 楽 TH-78 トッププロダクツ 86502976

万能包丁 楽 TH-78

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86502976
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

かぼちゃ・トウモロコシ・お餅などの硬い食材を楽にカット。普通の包丁としてのご利用はもちろん、フックを使えばテコの原理で硬い食材を、非常に軽い力で楽にカットできます。かぼちゃのブロック切や天ぷら用に、薄いカットもできます。

材質
モリブデンバナジウム鋼・エラストマー樹脂
寸法(mm)
45×305×20(包丁)
品番
585000080
材質(フック)
ステンレス・エラストマー樹脂
フック寸法(mm)
26×170×1.5
刃渡り(mm)
170
フック高さ(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする