関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 三徳包丁
口金付 鎚目VG-1 三徳
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00131968
品番
KC-943
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鎚目の凸凹は、食材が包丁にくっつかない役割を果たします
鋭い切れ味のステンレス特殊鋼V金I号を挟み込んだステン三層鋼包丁
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:VG-1ステンレス SUS410(三層鋼)
全長(mm)
285
質量(g)
150
口金
ステンレス
材質(柄部)
合板
RoHS指令(10物質対応)
対応