関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の ペティナイフ
口金付 鎚目VG-1 ペティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00131995
品番
KC-944
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
鎚目の凸凹は、食材が包丁にくっつかない役割を果たします
鋭い切れ味のステンレス特殊鋼V金I号を挟み込んだステン三層鋼包丁
刃渡り(mm)
135
材質
鋼材:VG-1ステンレス SUS410(三層鋼)
全長(mm)
240
質量(g)
80
口金
ステンレス
材質(柄部)
合板
RoHS指令(10物質対応)
対応