関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 菜切り包丁・薄刃包丁
名匠兼常作 口金付 本割込DP 赤合板柄 薄刃型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00132196
品番
KC-149
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)
290
質量(g)
175
口金
ステンレス
材質(柄部)
赤合板
RoHS指令(10物質対応)
対応