名匠兼常作 口金付 本割込 赤合板柄 剣型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00132284 品番KC-313
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます
信頼のロングセラー包丁です

刃渡り(mm)180 材質鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)305 質量(g)135 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする