関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 菜切り包丁・薄刃包丁
兼常作 本割込DPゴールド 黒合板柄 薄刃型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00132433
品番
KC-317
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金2号を挟み込んだステン本割込包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:VG2ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)
290
質量(g)
120
材質(柄部)
黒合板
RoHS指令(10物質対応)
対応