曜日別特売
KC-154 YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 薄刃型 関兼常 00133167

KC-154 YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 薄刃型 関兼常 00133167
KC-154 YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 薄刃型 関兼常 00133167

YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 薄刃型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00133167品番KC-154
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします
細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です

刃渡り(mm)165材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層)質量(g)80口金SUS304ステンレス材質(柄部)黒合板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする