関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 牛刀包丁
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 牛刀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
210
注文コード
00134278
品番
KC-702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
刃渡り
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
刃渡り(mm)
210
材質
鋼材:NKS32(全鋼)
全長(mm)
330
質量(g)
150
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00134278
KC-702
46688304
210mm
源兼正 牛刀
源兼正
1丁
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました