関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の ペティナイフ
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00134409
品番
KC-707
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
刃渡り(mm)
120
材質
鋼材:NKS32(全鋼)
全長(mm)
230
質量(g)
70
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板