関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 菜切り包丁・薄刃包丁
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 むきもの
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00136895
品番
G-61
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
熟練職人による霞研ぎ、水牛口の品格
繊細な日本料理を支える高品質な和包丁
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)
全長(mm)
310
質量(g)
140
材質(柄部)
朴の木、水牛口