関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の ペティナイフ
兼常 木鞘 洋包丁 ペティ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00139643
品番
KC-614
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
関兼常包丁専用の包丁鞘です
適合
KC-104、124、204、216
材質
朴の木
幅(mm)
36
全長(mm)
180
高さ(mm)
10
質量(g)
25