関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 刺身包丁・柳刃包丁
兼常 木鞘 和包丁 柳刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00139713
品番
KC-618
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
関兼常包丁専用の包丁鞘です
適合
KC-403、433、503
材質
朴の木
幅(mm)
41
全長(mm)
233
高さ(mm)
9
質量(g)
30