パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の 三徳包丁
ベジライブ セラミック三徳包丁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
レッド
注文コード
00379138
品番
F-2339
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21
刃渡り(mm)
140
材質
刀身:ジルコニアセラミック ハンドル:ABS樹脂(ラバー塗装)
色
レッド
質量(g)
89
本体寸法(全長×高さ)(mm)
265×45