Kai House
Kai Houseの 料理道具
Kai Houseの 包丁・ナイフ・砥石
Kai Houseの 菜切り包丁・薄刃包丁
橋本幹造 両刃包丁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01793884
品番
AB5515
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
255×64×26
質量(g)
145
刃渡り(mm)
160
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材
材質
ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)
材質(柄部)
積層強化木
タイプ
剥物
アズワン品番
65-1220-68