貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の ペティナイフ
ねこのフルーツナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01794128
品番
DH2722
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃体はお手入れのしやすいノンスティックコーティング。ねこの足跡が1cm刻みになっていて、切る時の目安に使えます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
240×32×12
質量(g)
54
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質
ABS樹脂(さや)
アズワン品番
65-1220-17
注意
※フッ素樹脂ではありません。