京セラ
京セラの 料理道具
京セラの 包丁・ナイフ・砥石
京セラの セラミックナイフ
セラミックナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01795650
品番
FKR-105
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
おやこでクッキングシリーズ ラインナップ。小さな手でもにぎりやすい。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
218×35×16
質量(g)
50
刃渡り(mm)
105
材質(刃)
ファインセラミックス
材質(ハンドル)
ポリプロピレン