画像準備中

美鈴ハサミ 美三郎 本づくり ラシャ切り鋏 802シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02290341 品番802-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熟練した職人が精魂込めた手造りの逸品。刃はハイカーボン合金鋼、SLD(JISではSKD11)を使用した複合材を使用。、ステンレスのものは切れないといいますが、このSLDを使用した"美三郎本づくり"は、ステンレスでありながら鋼にも負けない素晴らしい切味を誇ります。、刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。、従来品には対応が難しい化学繊維にも強い刃材として開発しました。、皮革、ゴム、厚い布(カーペットなど)などにも適しています。、刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。、ハンドルは美しいメタリックグレー。しかもエアーブラシによる吹付け塗装により今までにない美しさです。、また、手にシックリとした感触で持ちやすい。、ネジは左右対称タイプを採用し、精度、品質を高めました。

仕様●本体サイズ(mm):縦306 アズワン品番67-5757-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする