画像準備中

美鈴 パステルタッチ キャップ付 200mm 885シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02290386 品番885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パステルカラーのかわいいスタイル。切れ味、使い易さを考慮した洗練されたデザインです。、ステンレス刃物鋼を使用していますので、軽く使いやすく、サビにくく、切れ味もシャープです。、キャップ付で持ち運びにも、保管にも安全です。、色はピンク、グリーン、イエローの3色。

仕様●本体サイズ(mm):縦256●全長(mm):約205●刃長(mm):約80●重量(g):約85●材質:刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/ABS樹脂 アズワン品番67-5757-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする