ミルクディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02604625 品番10750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥228,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:230×350×H470mm●容量:約5L●材質:18-8ステンレス●丸型保冷器付●コード番号:AE0836 アズワン品番67-6876-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする