アズワン
アズワンの 料理道具
アズワンの 包丁・ナイフ・砥石
アズワンの 三徳包丁
ミルクディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02604641
品番
18710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:335×192×H460mm●容量:約5L●材質:18-8ステンレス●丸型保冷器付●コード番号:AE0837
アズワン品番
67-6876-60