マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの 包丁・ナイフ・砥石
マトファーの 三徳包丁
マトファー エグゾグラス・スケッパー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:115×80mm●カラー:ホワイト●材質:複合プラスチック●コード番号:AK1669
注文コード
02612761
品番
82215
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:115×80mm●カラー:ホワイト●材質:複合プラスチック●コード番号:AK1669
アズワン品番
67-6908-79