マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの 包丁・ナイフ・砥石
マトファーの 三徳包丁
マトファー スパトラPLS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:全長350mm●材質:エグゾグラス製(複合プラスチック)●耐熱温度:220℃●カラー:白色●コード番号:AK1661
注文コード
02612946
品番
18293
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長350mm●材質:エグゾグラス製(複合プラスチック)●耐熱温度:220℃●カラー:白色●コード番号:AK1661
アズワン品番
67-6909-66