アルミ プリンカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02614459 品番-
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸A/80×B/57×C/58mm●容量:210cc●材質:アルミ●コード番号:AK2306 アズワン品番67-6914-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする