下村工業
コトコト にぎりやすいこども包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
02702608
品番
CO-101B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アゴと刃先が丸いため、安全に使える。手にフィットするハンドル形状
色
ブルー
材質
刀身/ステンレス刃物鋼 柄/ポリプロピレン・エラストマー混合(耐熱温度100度)
全長(mm)
225
質量(g)
65
板厚(mm)
1.2
刃渡り(mm)
120
食器洗浄機
対応○