ナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ラテベージュ 注文コード03455746 品番SF-34B-LBG
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

(ナイフ)感動の切れ味が続くセラミックナイフ すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
(ピーラー)軽く、素早く、キレイにむける すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
(まな板)食材がはっきり見える まな板と食材のコントラストがはっきりして手元がよく見える。

材質ナイフ:刃:ファインセラミックス ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン(耐熱温度100℃)、ピーラー:本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) 刃:ファインセラミックス、まな板:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) ラテベージュ 高さ(mm)ナイフ:270、ピーラー:155、まな板:301 質量(g)ナイフ:80、ピーラー:26、まな板:115 縦(mm)ナイフ:20、ピーラー:16、まな板:2 横(mm)ナイフ:45、ピーラー:84、まな板:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする