EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の ケーキナイフ
兼常 カステラ庖丁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03682832
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
300
材質
刃:ステンレス 柄:樹脂ハンドル
全長(mm)
430
質量(g)
160
背厚(mm)
1.4