※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

兼常 カステラ庖丁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03682848 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃渡り(mm)350 材質刃:ステンレス 柄:樹脂ハンドル 全長(mm)485 質量(g)193 背厚(mm)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03682832
2018-07-30
用途:
ウレタン断熱カットのナイフとして
建設業・工事業

持ちやすくとても切りやすい。もう少し値段が良心的なら助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする