※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 出刃包丁
スペシャル・イノックス サバキ 西型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03683146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)
150
材質
モリブデン鋼含有特殊ハガネ
全長(mm)
270
質量(g)
170
背厚(mm)
2.2