※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の ペティナイフ
E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
ブラック
注文コード
03687985
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃渡り(mm)
120
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
228
質量(g)
75
色(柄)
ブラック
背厚(mm)
2