※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PRO モリブデン 牛刀 18cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03688335 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃長(cm)18 材質モリブデン鋼・特殊樹脂 全長(mm)309 質量(g)164 材質(柄部)特殊樹脂 色(柄)ブラック 材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂 背厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする