※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 牛刀包丁
E-PRO モリブデン 牛刀 18cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03688353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃長(cm)
18
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
309
質量(g)
164
材質(柄部)
特殊樹脂
色(柄)
レッド
材質(刃)
モリブデン鋼・特殊樹脂
背厚(mm)
2