E-PRO モリブデン 牛刀 21cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03688387 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃長(cm)21 材質モリブデン鋼・特殊樹脂 全長(mm)343 質量(g)179 材質(柄部)特殊樹脂 色(柄)レッド 材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂 刃渡り(mm)210 背厚(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03688387
2017-07-16
用途:
日常の調理に使用

レッドを購入 カタログと違いくすんだピンクに近い色だった。返品や交換するのも面倒なのでこのまま使用する。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像を取り寄せて掲載いたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする