EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 牛刀包丁
E-PRO モリブデン 牛刀 24cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03688396
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃長(cm)
24
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
366
質量(g)
232
材質(柄部)
特殊樹脂
色(柄)
ブラック
材質(刃)
モリブデン鋼・特殊樹脂
刃渡り(mm)
240
背厚(mm)
2.2