※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PRO モリブデン 牛刀 24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03688405 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃長(cm)24 材質モリブデン鋼・特殊樹脂 全長(mm)366 質量(g)232 材質(柄部)特殊樹脂 色(柄)ホワイト 材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂 刃渡り(mm)240 背厚(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする