※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 牛刀包丁
E-PRO モリブデン 牛刀 30cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03688457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃長(cm)
30
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
442
質量(g)
294
材質(柄部)
特殊樹脂
色(柄)
ブラック
材質(刃)
モリブデン鋼・特殊樹脂
刃渡り(mm)
300
背厚(mm)
3