※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)ブラック 注文コード03688493 品番-
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃渡り(mm)165 材質モリブデン鋼・特殊樹脂 全長(mm)298 質量(g)170 色(柄)ブラック 背厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする