※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の ペティナイフ
スペシャル・イノックス 抗菌 ペティーナイフ 12cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
ブルー
注文コード
03690548
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)
120
材質
モリブデン鋼含有特殊ハガネ
全長(mm)
233
質量(g)
93
色(柄)
ブルー
背厚(mm)
1.7