※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペシャル・イノックス 抗菌 筋引

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03690803 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ツバ付プロ仕様

刃渡り(mm)300 材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ 全長(mm)433 質量(g)240 背厚(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする