※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 出刃包丁
スペシャル・イノックス 抗菌 洋出刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690828
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)
240
材質
モリブデン鋼含有特殊ハガネ
全長(mm)
378
質量(g)
366
背厚(mm)
3.7