EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 蛸引包丁・ふぐ引包丁
兼松作 特撰 ふぐ引庖丁
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
240
注文コード
03694048
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
刃渡り
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
刃渡り(mm)
240
材質
安来鋼
全長(mm)
380
質量(g)
100
背厚(mm)
3