※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 蛸引包丁・ふぐ引包丁
兼松作 特撰 ふぐ引庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
刃渡り(mm)
300
材質
安来鋼
全長(mm)
450
質量(g)
150
背厚(mm)
3.5