※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

兼松作 特撰 出刃庖丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03694145 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。

刃渡り(mm)180 材質安来鋼 全長(mm)330 質量(g)350 背厚(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする