※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

兼松作 特撰 蛸引庖丁

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 刃渡り(mm)270 注文コード03694197 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃渡りなど3種類から選べます 他の種類を見る

一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。

刃渡り(mm)270 材質安来鋼 全長(mm)420 質量(g)140 背厚(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする